※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

リス共柄汁杓子

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 40563198 品番 70mm
参考基準価格(税別)¥460 販売価格(税込) ¥417
販売価格(税別)
379
材質18-0ステンレス 仕様カギ無 タイプ少小 頭部寸法(mm)70 柄長さ(mm)155 アズワン品番64-7527-89

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする