※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
山儀工業所
山儀工業所の キッチン・調理用品
山儀工業所の スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ
山儀工業所の お玉・レードル
リス共柄汁杓子
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
40563207
品番
82mm
参考基準価格(税別)
¥540
販売価格(税込)
¥494
販売価格(税別)
¥
449
バスケットに入れる
材質
18-0ステンレス
仕様
カギ無
タイプ
小
頭部寸法(mm)
82
柄長さ(mm)
175
アズワン品番
64-7527-90