※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
山儀工業所
山儀工業所の キッチン・調理用品
山儀工業所の スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ
山儀工業所の お玉・レードル
リス共柄汁杓子
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
40563225
品番
92mm
参考基準価格(税別)
¥720
販売価格(税込)
¥648
販売価格(税別)
¥
589
バスケットに入れる
材質
18-0ステンレス
仕様
カギ無
タイプ
大
頭部寸法(mm)
92
柄長さ(mm)
205
アズワン品番
64-7527-92