※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
山儀工業所
山儀工業所の キッチン・調理用品
山儀工業所の スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ
山儀工業所の お玉・レードル
リス共柄汁杓子穴明
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
40563286
品番
85mm
参考基準価格(税別)
¥610
販売価格(税込)
¥527
販売価格(税別)
¥
479
バスケットに入れる
材質
18-0ステンレス
仕様
カギ付
タイプ
中
頭部寸法(mm)
85
柄長さ(mm)
205
アズワン品番
64-7527-98