京セラ
ホルダ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
刃先径(Φmm)
24.5
17.5
18.5
19.5
20.5
22.5
23.5
24.5
25.5
26.5
有効長(mm)
49
35
37
39
41
45
47
94
49
98
102
51
106
53
全長(mm)
124
116
118
120
125
128
130
173
131
176
180
133
184
135
全90種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
40563345
品番
S25-DRX245M-2-07
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥50,500
寸法Dc(Φmm)
24.5
寸法L3(mm)
49
寸法L1(mm)
124
刃先径(Φmm)
24.5
有効長(mm)
49
全長(mm)
124
刃数
2
寸法L2(mm)
70
寸法d(Φmm)
25
寸法d1(Φmm)
32
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
40563345
S25-DRX245M-2-07
74271068
S25-DRV245M-2-07
マジックドリル DRV (2×Dc)
京セラ
1本
¥
42,980
税込
¥
47,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です