京セラ
ホルダ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
刃先径(Φmm)
34
34
34
51
52
53
54
55
56
57
58
59
33
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
有効長(mm)
102
102
102
153
104
156
159
108
162
110
165
112
168
114
171
116
174
118
177
170
175
180
185
190
195
200
205
210
215
220
225
230
235
240
245
250
全長(mm)
207
207
205
254
257
260
214
266
215
269
217
272
219
275
221
278
223
281
279
285
289
294
299
302
306
311
316
321
324
333
339
344
349
351
全125種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
40563652
品番
S40-DRX340M-3-11
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥66,600
刃先径(Φmm)
34
有効長(mm)
102
全長(mm)
207
寸法L1(mm)
207
寸法L2(mm)
138
刃数
2
寸法L3(mm)
102
寸法d(Φmm)
40
寸法d1(Φmm)
55
寸法Dc(Φmm)
34
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
40563652
S40-DRX340M-3-11
44372835
S40-DRV340M-3-11
高能率刃先交換式ドリル
京セラ
1個
¥
59,980
税込
¥
65,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です