曜日別特売
S40-DRX350M-3-11 ホルダ 京セラ 40563677

ホルダ

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可
刃先径(Φmm)35
35
51
52
53
54
55
56
57
58
59
33
34
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
有効長(mm)105
102
153
104
156
159
108
162
110
165
112
168
114
171
116
174
118
177
170
175
180
185
190
195
200
205
210
215
220
225
230
235
240
245
250
全長(mm)210
205
254
257
260
214
266
215
269
217
272
219
275
221
278
223
281
279
285
289
294
299
302
306
311
316
321
324
333
339
344
349
351
内容量1個注文コード40563677品番S40-DRX350M-3-11
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥66,600
刃先径(Φmm)35有効長(mm)105全長(mm)210寸法L1(mm)210寸法L2(mm)141刃数2寸法L3(mm)105寸法d(Φmm)40寸法d1(Φmm)55寸法Dc(Φmm)35
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
40563677S40-DRX350M-3-1144372844S40-DRV350M-3-11画像準備中高能率刃先交換式ドリル京セラ1個
59,980
税込65,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする