GSホームプロダクツジャパン
GSホームプロダクツジャパンの キッチン・調理用品
GSホームプロダクツジャパンの スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ
GSホームプロダクツジャパンの ツールスタンド
シェフランドキッチンおたまスタンド
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
レッド
注文コード
40563916
品番
-
参考基準価格(税別)
¥2,200
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
この商品は
色
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
収納、洗浄に便利な組み立て式です。
材質
(本体とワイヤー)18-8ステンレス、(底マット)エラストマー樹脂
幅(mm)
110
色
レッド
高さ(mm)
180
奥行(mm)
160
アズワン品番
64-7528-08