ホルダ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 有効長(mm)78 注文コード40564991 品番SS32-DRC250M-3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥90,200
この商品は有効長など3種類から選べます 他の種類を見る
刃先径(Φmm)25-25.5 有効長(mm)78 全長(mm)172.0 寸法L1(mm)172 寸法L3(mm)78 寸法Ls(mm)60 寸法Ds(Φmm)32 寸法Dc(Φmm)適合チップサイズ/(min.)25,(max,)25.5
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
40564991 SS32-DRC250M-3 39363773 SS32-DRC250M-3 ドリル 京セラ ドリル 京セラ 1個 68,980 税込75,878 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする