京セラ
京セラの フライスカッター
京セラの スローアウェイドリル
ホルダ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
40565016
品番
SS32-DRC250M-8
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は89,980円となります。
参考基準価格(税別)
¥120,500
販売価格(税込)
¥93,478
販売価格(税別)
¥
84,980
バスケットに入れる
刃先径(Φmm)
25-25.5
有効長(mm)
208
全長(mm)
305.0
寸法L1(mm)
305
寸法L3(mm)
208
寸法Ls(mm)
60
寸法Ds(Φmm)
25
寸法Dc(Φmm)
適合チップサイズ/(min.)25,(max,)25.5
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。