ファインマイクロドリル FDM-M

(2件のレビュー)
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 刃先径(Φmm)0.1 材質FSA 有効長(mm)1.3 注文コード40565174 品番FDM-010M(1) FSA
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は3,698円となります。
参考基準価格(税別)¥4,480 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298
この商品は刃先径・材質・有効長など88種類から選べます 他の種類を見る

ノンコート品

寸法D(Φmm)0.1 溝長l(mm)1.3 刃先径(Φmm)0.1 材質FSA 有効長(mm)1.3 全長(mm)38.1
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40565551
2019-03-03
用途:
マイクロねじの下穴
有限会社 エレクトロデザイン 様

購入したのは 0.48mmです。前に 0.46mmを買い、穴を開けてみると、切削した 0.47mmの
棒は入りませんでした。自作したマシンなので、芯振れなどで 0.01mm位は大きくなるだろうと思っていたのです。良い精度で穴あけができているようです。タップへの負荷を考慮して 0.48mmを選択しました。材料は洋白や超ジュラルミンなので、鋼系ではありません。

対象商品:
40565603
2016-03-11
用途:
超鋼材に穴をあける

穴をあけやすくて良かったです。ホームセンターで売っている物ではないのでこちらで購入出来て助かりました。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする