曜日別特売
FDM-019M(1) A ファインマイクロドリル FDM-M 京セラ 40565707

ファインマイクロドリル FDM-M

(2件のレビュー)
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
この商品は刃先径・材質・有効長など88種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
刃先径(Φmm)
0.19
有効長(mm)
2.2
注文コード
40565707
品番
FDM-019M(1) A
参考基準価格(税別)¥5,500販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
¥3,998

ノンコート品

寸法D(Φmm)
0.19
溝長l(mm)
2.2
刃先径(Φmm)
0.19
有効長(mm)
2.2
全長(mm)
38.1
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40565551
2019-03-03
用途: マイクロねじの下穴
有限会社 エレクトロデザイン 様

購入したのは 0.48mmです。前に 0.46mmを買い、穴を開けてみると、切削した 0.47mmの
棒は入りませんでした。自作したマシンなので、芯振れなどで 0.01mm位は大きくなるだろうと思っていたのです。良い精度で穴あけができているようです。タップへの負荷を考慮して 0.48mmを選択しました。材料は洋白や超ジュラルミンなので、鋼系ではありません。

対象商品 : 40565603
2016-03-11
用途: 超鋼材に穴をあける

穴をあけやすくて良かったです。ホームセンターで売っている物ではないのでこちらで購入出来て助かりました。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする