- アルミスコップ 佐藤金属興業 40565973

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

アルミスコップ

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
アズワン品番64-7529-56
内容量1個注文コード40565973品番-
参考基準価格(税別)¥450販売価格(税込)¥406
販売価格(税別)
369
材質アルミ種別容量(mL)10幅W×全長(mm)30×80アズワン品番64-7529-56
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40566007
2021-07-16
用途: 小さな固形物を袋に詰める作業に使用します。
株式会社筑後物産製造業

堀が深いので、沢山すくいやすいです。
アルミ製で軽くて長時間の作業でも疲れにくです。
思ったよりも頑丈なので、かけたりする心配がありません。

対象商品 : 40566007
2020-05-08
用途: 肥料の、混ぜつけに、購入してみました。
その他業種

想像以上に小さくて、いかんせん、柄が、みじか過ぎました、、、、

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする