京セラ
京セラの ツーリング
京セラの ツーリング関連商品
押え金
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
40566172
品番
CGBL
参考基準価格(税別)
¥760
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
寸法A(mm)
19
寸法F(mm)
-
寸法D(mm)
6.35
寸法E(mm)
9.5
寸法B(mm)
14
寸法C(mm)
8.2
角度α(°)
-
角度θ(°)
-
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。