曜日別特売
HH10X30H 部品 京セラ 40566425

部品

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1個注文コード40566425品番HH10X30H
参考基準価格(税別)¥7,230販売価格(税込)¥5,718
販売価格(税別)
5,198
寸法A(mm)M10×1.5寸法B(mm)30寸法C(mm)16寸法D(mm)10寸法E(mm)6寸法F(mm)-
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする