IK(猪熊製作所)
IK(猪熊製作所)の キッチン・調理用品
IK(猪熊製作所)の 保存容器・調味料入れ
IK(猪熊製作所)の 調味缶
カシワ18-8調味缶
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
サイズ
大
注文コード
40566463
品番
A缶
参考基準価格(税別)
¥1,300
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
この商品は
サイズ
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
サイズ
大
材質
18-8ステンレス
穴数
19
アズワン品番
64-7529-97
穴径(mm)
2.5
直径×高さ(mm)
70×95