IK(猪熊製作所)
IK(猪熊製作所)の キッチン・調理用品
IK(猪熊製作所)の 保存容器・調味料入れ
IK(猪熊製作所)の 調味缶
カシワ調味缶ロング キャップ付
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
40566603
品番
A缶
参考基準価格(税別)
¥2,250
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
サイズ
小
材質
(本体)18-8ステンレス、(蓋)ポリプロピレン
穴数
19
アズワン品番
64-7530-12
穴径(mm)
2.5
直径×高さ(mm)
55×115