京セラ
京セラの ホルダ
京セラの ホルダ部品
京セラの スクリュー
部品 スクリュー
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法B(mm)
9
トルク(N・m)
-
注文コード
40566617
品番
SP4X9
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は479円となります。
参考基準価格(税別)
¥560
販売価格(税込)
¥494
販売価格(税別)
¥
449
バスケットに入れる
この商品は
寸法B・トラスコ品番・トルク
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
寸法A(mm)
M4×0.7
寸法F(mm)
-
寸法D(mm)
-
寸法E(mm)
2
寸法B(mm)
9
寸法C(mm)
5.6
トルク(N・m)
-
角度α(°)
-
角度θ(°)
90
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。