カシワ調味缶ロング キャップ付

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード40566619 品番S缶
参考基準価格(税別)¥2,250 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る
サイズ 材質(本体)18-8ステンレス、(蓋)ポリプロピレン 穴数19 アズワン品番64-7530-13 穴径(mm)2.5 直径×高さ(mm)55×115

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする