部品 ねじ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 40566653 品番 W8X16
参考基準価格(税別)¥330 販売価格(税込) ¥274
販売価格(税別)
249
寸法A(mm)M8×1.0 寸法F(mm)T25 寸法D(mm)- 寸法E(mm)- 寸法B(mm)16 寸法C(mm)- トルク(N・m)6 角度α(°)- 角度θ(°)-
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする