京セラ
京セラの ホルダ
京セラの ホルダ部品
京セラの スクリュー
部品 ロックスクリュー
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法B(mm)
12
トルク(N・m)
3
注文コード
40566757
品番
LS-03N
参考基準価格(税別)
¥570
販売価格(税込)
¥538
販売価格(税別)
¥
489
バスケットに入れる
この商品は
寸法B・トラスコ品番・トルク
など
23
種類から選べます
他の種類を見る
ロックスクリューです。
寸法A(mm)
M5×0.8
寸法F(mm)
-
寸法D(mm)
-
寸法E(mm)
2.5
寸法B(mm)
12
寸法C(mm)
M5×0.8
角度α(°)
-
角度θ(°)
-
トルク(N・m)
3