部品 ロックスクリュー

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法B(mm)24 トルク(N・m)4 注文コード40566766 品番LS-4N
参考基準価格(税別)¥720 販売価格(税込) ¥615
販売価格(税別)
559
この商品は寸法B・トラスコ品番・トルクなど23種類から選べます 他の種類を見る

ロックスクリューです。

寸法A(mm)M8×1.0 寸法F(mm)3 寸法D(mm)- 寸法E(mm)3 寸法B(mm)24 寸法C(mm)8 角度α(°)- 角度θ(°)- トルク(N・m)4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする