京セラ
京セラの ホルダ
京セラの ホルダ部品
京セラの シート(ホルダ部品)
部品 シート
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
角度α(°)
10
注文コード
40566802
品番
LW-42NR
参考基準価格(税別)
¥1,270
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
この商品は
角度α
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
寸法A(mm)
12.65
寸法F(mm)
R0.8
寸法D(mm)
8.01
寸法E(mm)
6.28
寸法B(mm)
3.2
寸法C(mm)
1.5
角度α(°)
10
用途
シート
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。