京セラ
京セラの ホルダ
京セラの ホルダ部品
京セラの シート(ホルダ部品)
部品 シート
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
角度θ(°)
-
注文コード
40566951
品番
SP-523P
参考基準価格(税別)
¥4,340
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
この商品は
トラスコ品番・主な用途・角度θ
など
38
種類から選べます
他の種類を見る
寸法A(mm)
10
寸法F(mm)
R1.2
寸法D(mm)
6
寸法E(mm)
3.5
寸法B(mm)
7.2
寸法C(mm)
2.5
角度α(°)
11
角度θ(°)
-
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。