京セラ
京セラの ホルダ
京セラの ホルダ部品
京セラの シート(ホルダ部品)
部品 シート
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
40567003
品番
WTN-33-20
参考基準価格(税別)
¥1,420
販売価格(税込)
¥1,044
販売価格(税別)
¥
949
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
寸法F(mm)
R2.0
寸法D(mm)
7
寸法E(mm)
5.3
寸法B(mm)
4.76
寸法C(mm)
2.5
寸法A(mm)
9.52
角度α(°)
-
角度θ(°)
-
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。