京セラ
京セラの ホルダ
京セラの ホルダ部品
京セラの スクリュー
部品 スクリュー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
40567877
品番
SE-40055TR
参考基準価格(税別)
¥700
販売価格(税込)
¥560
販売価格(税別)
¥
509
バスケットに入れる
寸法A(mm)
M4×0.7
寸法F(mm)
T15
寸法B(mm)
5.5
寸法C(mm)
5
寸法D(mm)
-
寸法E(mm)
-
角度α(°)
-
角度θ(°)
43
トルク(N・m)
3.5
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。