京セラ
京セラの ホルダ
京セラの ホルダ部品
京セラの スクリュー
部品 スクリュー
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
40567913
品番
SE-3070TRP
参考基準価格(税別)
¥700
販売価格(税込)
¥604
販売価格(税別)
¥
549
バスケットに入れる
寸法A(mm)
M3×0.5
寸法F(mm)
9IP
寸法B(mm)
7
寸法C(mm)
4.3
寸法D(mm)
-
寸法E(mm)
-
角度α(°)
-
角度θ(°)
43
トルク(N・m)
1.2
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。