部品 スクリュー

(1件のレビュー)
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法B(mm)8 注文コード40567922 品番SB-3580TR
参考基準価格(税別)¥740 販売価格(税込) ¥648
販売価格(税別)
589
この商品は寸法B・仕様・トラスコ品番など13種類から選べます 他の種類を見る
寸法A(mm)M3.5×0.6 寸法F(mm)T15 寸法D(mm)- 寸法E(mm)- 寸法B(mm)8 寸法C(mm)5.3 トルク(N・m)3.5 角度α(°)- 角度θ(°)60
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
04941727
2023-08-01
用途:
中古部品の交換

中古のチップホルダーを入手したので、念のために交換しました。小さいねじで高価ですがメーカー純正品がやっぱり安心です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする