京セラ
京セラの ホルダ
京セラの ホルダ部品
京セラの スクリュー
部品 ロックスクリュー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法B(mm)
16.5
トルク(N・m)
1.4
注文コード
40568123
品番
LS-1P
参考基準価格(税別)
¥1,730
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
この商品は
寸法B・トラスコ品番・トルク
など
23
種類から選べます
他の種類を見る
ロックスクリューです。
寸法A(mm)
M6×1
寸法F(mm)
10IP
寸法D(mm)
-
寸法E(mm)
10IP
寸法B(mm)
16.5
寸法C(mm)
6
角度α(°)
-
角度θ(°)
-
トルク(N・m)
1.4