京セラ
京セラの ホルダ
京セラの ホルダ部品
京セラの スクリュー
部品 ロックスクリュー
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法B(mm)
18.2
トルク(N・m)
3.5
注文コード
40568132
品番
LS-2P
参考基準価格(税別)
¥1,730
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
この商品は
寸法B・トラスコ品番・トルク
など
23
種類から選べます
他の種類を見る
ロックスクリューです。
寸法A(mm)
M8×1
寸法F(mm)
15IP
寸法D(mm)
-
寸法E(mm)
15IP
寸法B(mm)
18.2
寸法C(mm)
8
角度α(°)
-
角度θ(°)
-
トルク(N・m)
3.5