京セラ
京セラの ホルダ
京セラの ホルダ部品
京セラの スクリュー
部品 スクリュー
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
40568516
品番
SB-50137K
参考基準価格(税別)
¥580
販売価格(税込)
¥483
販売価格(税別)
¥
439
バスケットに入れる
寸法A(mm)
M5×0.8
寸法F(mm)
T20
寸法D(mm)
-
寸法E(mm)
-
寸法B(mm)
13.7
寸法C(mm)
9.7
トルク(N・m)
4.5
角度α(°)
-
角度θ(°)
70
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。