部品 スクリュー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法B(mm)35 トルク(N・m)- 注文コード40568814 品番SP8X35
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は469円となります。
参考基準価格(税別)¥560 販売価格(税込) ¥483
販売価格(税別)
439
この商品は寸法B・トラスコ品番・トルクなど6種類から選べます 他の種類を見る
寸法A(mm)M8×1.25 寸法F(mm)- 寸法D(mm)4.4 寸法E(mm)5 寸法B(mm)35 寸法C(mm)11 トルク(N・m)- 角度α(°)- 角度θ(°)90
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする