京セラ
京セラの ホルダ
京セラの ホルダ部品
京セラの スクリュー
部品 スクリュー
(1件のレビュー)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法B(mm)
9.2
注文コード
40568972
品番
SB-3592TR
参考基準価格(税別)
¥800
販売価格(税込)
¥637
販売価格(税別)
¥
579
バスケットに入れる
この商品は
寸法B・仕様・トラスコ品番
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
寸法A(mm)
M3.5×0.6
寸法F(mm)
T10
寸法D(mm)
-
寸法E(mm)
-
寸法B(mm)
9.2
寸法C(mm)
5.1
トルク(N・m)
1.4
角度α(°)
-
角度θ(°)
60
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。