画像準備中

部品 トルクスレンチ

(1件のレビュー)
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法B(mm)20 注文コード40569146 品番LTW-25
参考基準価格(税別)¥910 販売価格(税込) ¥868
販売価格(税別)
789
この商品は寸法B・トラスコ品番・寸法Eなど7種類から選べます 他の種類を見る
寸法A(mm)65 寸法B(mm)20 寸法F(mm)T25 主な用途トルクスレンチ
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
04941221
2019-07-30
用途:
自動車整備
製造業

ナンバーボルトをトルクスネジに交換したのでこちらを購入し使用しました。
両端が使えて便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする