※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
AG(赤川器物製作所)
18-0パイ皿
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
外寸(mm)
232
232
207
184
163
144
125
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
40570593
品番
No.1
参考基準価格(税別)
¥980
販売価格(税込)
¥934
販売価格(税別)
¥
849
バスケットに入れる
材質
18-0ステンレス
高さ(mm)
18
外寸(mm)
232
内寸(mm)
210
底寸法(mm)
177