京セラ
京セラの エンドミル
京セラの 超硬エンドミル
京セラの ラフィング超硬エンドミル
ソリッドエンドミル (RFSM)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
40571133
品番
6RFSM160-320-16
参考基準価格(税別)
¥33,290
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
刃長l(mm)
32
外径Dc(Φmm)
16
刃数Z
6
材質
超微粒子超硬
刃数
6
全長(mm)
92
シャンク径(Φmm)
16
刃径公差(mm)
-0.05,-0.16
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。