佐藤計量器製作所
佐藤計量器製作所の キッチン・調理用品
佐藤計量器製作所の 計量ツール・はかり・温度計
佐藤計量器製作所の 厨房用温度計
ポケットバイメタル温度計-40〜50度
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
40571747
品番
SP-17
参考基準価格(税別)
¥2,900
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
携帯に便利なクリップケース付のスポットチェック用温度計です。クリップ付ケースが付属、さらに表示面を守る飛散防止カバーが付いています。
測定範囲
-40〜+50度(1目盛1度)
付属品
クリップケース
全長(mm)
130
精度
±2度
直径(mm)
(センサー部)4、(表示部)24
注意
感温部の目印(2ヵ所の打点マーク)迄を被測定物に入れて下さい。