マルチシェフフードプロセッサー大型単機能

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード40571835 品番MC-5000FPS
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は249,800円となります。
参考基準価格(税別)¥220,000 販売価格(税込) ¥241,780
販売価格(税別)
219,800

現場の声を基に開発された革新テクノロジーを搭載した高性能フードプロセッサー。
マグネット・ギヤはモーターからの動力を磁力により非接触でシャフトへ伝えるので、
従来の機械式ギヤの故障原因を大幅に軽減することを配慮した設計です。
モーターとシャフトが直接つながっていないため、水分がシャフトを伝って本体に侵入することで発生する故障を軽減しています。
モーターとシャフトが直接つながっていないので、モーターから発生する熱を伝えにくい構造になっています。

消費電力(W)400/500 容量(L)5 付属品カッティングブレード日本製正広、ワークボールポリカーボネート製、フラットカバーパッキン付、カバー用パッキン、スクレーパーカバーヘラ(2個入)、スクレーパーボールヘラ(2個入)、スクレーパーアーム、スクレーパーハンドル、プロスパチュラ、クリーニングブラシ 寸法(mm)325×380×高さ630 質量(kg)約14.7 電源単相100V 50/60Hz コード長さ(m)2.15 定格時間(分)30 回転数(回/分)約1500/1800

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切さい機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする