※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ガス焼鳥コンロ 12A・13A→ガス焼鳥コンロ 12A・13A(都市ガス仕様)

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 寸法(幅W×奥行D)(mm)600×150 注文コード40572246 品番-
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥28,800 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980
この商品は寸法など5種類から選べます 他の種類を見る
本体高さ(mm)175 寸法(幅W×奥行D)(mm)600×150 サイズ特大 ガス消費量(kcaL/h)5500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「業務用レンジ/コンロ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする