京セラ
京セラの エンドミル
京セラの 超硬エンドミル
京セラの スクエア超硬エンドミル
ソリッドエンドミル(HFSM)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
外径Dc(Φmm)
2
注文コード
40572271
品番
4HFSM02009006
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥8,600
この商品は
外径Dc・刃数
など
39
種類から選べます
他の種類を見る
全長L(mm)
60
刃長l(mm)
9
外径Dc(Φmm)
2
刃数Z
4
シャンク径Ds(Φmm)
6
材質
超微粒子超硬
外径公差(mm)
0,-0.015
首下長l2(mm)
10.8
首径D1(Φmm)
2.1
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。