バーベQ網

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード40572395 品番No.1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,020
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

網目が細かいので小さなお肉や野菜もそのまま焼けます。
クリンプ網のため丈夫でゆがみにくいです。

外寸(mm)500×380 線径(Φmm)1.4 寸法(Φmm)(枠)4 材質(表面)ユニクロ加工 網目(mm)12

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
40572395 No.1 88858287 - キャンピングロースター 永田金網製造 キャンピングロースター 永田金網製造 1個 869 税込956 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40572395
2022-07-13
用途:
焼魚の製造
株式会社マルシメ21 様 (製造業)

ホームセンターで販売しているものを使用していましたが、丈夫さが全く違っていました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バーベキューコンロ/グリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする