京セラ
京セラの エンドミル
京セラの 超硬エンドミル
京セラの ラフィング超硬エンドミル
ソリッドエンドミル(RDSL)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
40572497
品番
4RDSL200-600-20
参考基準価格(税別)
¥91,150
販売価格(税込)
¥71,478
販売価格(税別)
¥
64,980
バスケットに入れる
外径Dc(Φmm)
20
刃長l(mm)
60
刃数Z
4
材質
超微粒子超硬
刃数
4
全長(mm)
125
シャンク径(Φmm)
20
刃径公差(mm)
-0.065,0.195
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。