ソリッドエンドミル(HFSM)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 外径Dc(Φmm)25 刃数8 注文コード40573111 品番8HFSM250-530-25
参考基準価格(税別)¥173,740 販売価格(税込) ¥142,780
販売価格(税別)
129,800
この商品は外径Dc・刃数など39種類から選べます 他の種類を見る
刃長l(mm)53 外径Dc(Φmm)25 刃数Z8 材質超微粒子超硬 刃数8 全長(mm)125 シャンク径(Φmm)25 首下長(mm)- 刃径公差(mm)-0.01,-0.03 首径D1(Φmm)-
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする