グリーンクロス
カッティングステッカー 白
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
表示内容
6
6
6
0
1
2
3
4
5
7
8
9
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
全36種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
40573129
品番
CUT-W-100-06
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥714
販売価格(税別)
¥
649
バスケットに入れる
3M スコッチカル フィルムJシリーズを使用しています。
ザラザラしてない平面に簡単に貼ることができます。
転写用シート付きです。
用途
店舗の壁面、ガラス、内装や車両などに貼ることができます。
表示内容
6
取付方式
粘着シール
材質
マーキングフィルム
色
白
シートサイズ(mm)
110
文字高(mm)
100
アズワン品番
64-6589-40
メーカー商品コード
6300002295
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※シートの裏面はグレーです。
商品説明動画
カッティングシート
参考になった