LEJSH63NYA-400 L Series(LEJSH63NYA) SMC 40575833

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

L Series(LEJSH63NYA)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
ストローク(mm)400
内容量1個注文コード40575833品番LEJSH63NYA-400
参考基準価格(税別)¥196,850販売価格(税込)¥208,780
販売価格(税別)
189,800
タイプ(H) 高精度形ストローク(mm)400駆動方式ボールねじモータ種類(NY) 取付形状Yサイズ63リード線長さ(mm)(A)20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする