LEJSH63NZB-1500 L Series(LEJSH63NZB) SMC 40576052

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

L Series(LEJSH63NZB)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送8日以内出荷とは
ストローク(mm)1500
内容量1個注文コード40576052品番LEJSH63NZB-1500
参考基準価格(税別)¥321,640販売価格(税込)¥329,780
販売価格(税別)
299,800
タイプ(H) 高精度形ストローク(mm)1500駆動方式ボールねじモータ種類(NZ) 取付形状Zサイズ63リード線長さ(mm)(B)10

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,000/税込2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする