HAI-12T 配管識別ステッカー グリーンクロス 40577356 HAI-12T 配管識別ステッカー グリーンクロス 40577356 HAI-12T 配管識別ステッカー グリーンクロス 40577356

配管識別ステッカー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 表示内容消火管 アズワン品番64-6594-55 注文コード40577356 品番HAI-12T
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥648
販売価格(税別)
589
この商品は表示内容・アズワン品番など84種類から選べます 他の種類を見る

3M スコッチカル フィルムJシリーズを使用しています。
転写用シート付きです。
作業性に優れています。
切り文字タイプです。

表示内容消火管 取付方式粘着シール 材質マーキングフィルム アズワン品番64-6594-55 メーカー商品コード6300002948 用途配管の識別用に 文字寸法(mm)35×150(全長)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「配管識別・バルブ表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする