※5-M08-4-LEL ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
LEL - 電動アクチュエータ/ガイドロッドスライダ(LEL25LT)
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
内容量
1個
コントローラ種類
(-) コントローラなし
注文コード
40577714
品番
LEL25LT-200-S1
参考基準価格(税別)
¥49,610
販売価格(税込)
¥49,478
販売価格(税別)
¥
44,980
バスケットに入れる
この商品は
ストローク・コントローラ種類
など
384
種類から選べます
他の種類を見る
ストローク(mm)
200
駆動方式
ベルト
モータ種類
(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
コントローラ種類
(-) コントローラなし
サイズ(mm)
25
軸受種類
(L) ボールブッシュ形
アクチュエータケーブル種類
(S) 標準ケーブル
アクチュエータケーブル長さ(m)
(1) 1.5
I/Oケーブル長さ(m)
(-) ケーブルなし
CADデータダウンロード