マックス
マックスの オフィス機器
マックスの ラベルプリンタ
マックスの ビーポップ
ビーポップ 使い切りインクリボンカセット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
40578519
品番
SL-R122TH
参考基準価格(税別)
¥8,400
販売価格(税込)
¥8,028
販売価格(税別)
¥
7,298
バスケットに入れる
色
白
長さ(m)
55
仕様
プリント専用インクリボン
トラスコ品番
149-8107
適合機種
CPM-100SH3・CPM-100H5・PM-100W
質量(g)
400
寸法(幅Wmm×長さLm)
【リボン】100×55
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
172×216×66