※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
京セラ
京セラの チップ
京セラの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
京セラの フライス用
チップ BDGT-FR-JA
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
注文コード
40582245
品番
BDGT11T302FR-JA
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥12,000
この商品は
9
種類から選べます
他の種類を見る
厚さ(mm)
3.97
材質
GW25
形状
平行四辺形82°
寸法A(mm)
6.7
寸法T(mm)
3.8
寸法W(mm)
11
厚さ許容差(mm)
±0.13
逃げ角(度)
15
内接円許容差(mm)
±0.025
寸法d(Φmm)
2.8
コーナー半径(mm)
0.2
角度α(°)
18
穴の有無
あり
角度β(°)
13
コーナー高さ許容差(mm)
±0.025
寸法rε(mm)
0.2
穴の形状
一部円筒穴片面40°〜60°
チップブレーカ
片面
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。